MIKASA (ミカサ)
スマイルバレー 5号
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76153526
品番
VS220W-Y-P
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
中学生・高校生がしっかりとした使用感を得られる重量としたスマイルバレーボール
サイズ(cm)
円周:約65 (5号球)
質量(g)
約220
材質
スポンジ(EVA)
色
イエロー/ピンク