#SSサイズ(362038) ABK801 エギケース スモーク 浜田商会 76153650

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABK801 エギケース スモーク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)30×140×170
内容量1個注文コード76153650品番#SSサイズ(362038)
販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

あらゆるサイズのエギに対応するエギ専用ケース

寸法(mm)
30×140×170
収納数
【エギ】4号まで 約5本
色
スモーク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする