曜日別特売
#ブラック(814967) GCS-2038 EVAハードバッカン 40cm X-sell(エクセル) 76153720

#ブラック(814967) GCS-2038 EVAハードバッカン 40cm X-sell(エクセル) 76153720
#ブラック(814967) GCS-2038 EVAハードバッカン 40cm X-sell(エクセル) 76153720
#ブラック(814967) GCS-2038 EVAハードバッカン 40cm X-sell(エクセル) 76153720

GCS-2038 EVAハードバッカン 40cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
76153720
品番
#ブラック(814967)
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

磯釣りやフカセ釣りの撒き餌入れ、道具箱として幅広く活躍するマルチケース。EVA素材のセミハード構造で型崩れしにくく自立可能。塩ガミに強い大型ファスナー採用で、磯場や船上など過酷な環境でも安心です。フタは固定ボタン付きで半開き調整ができ、作業中も使いやすい設計。水に強く丸洗いできるため、いつでも清潔に保てます。無地デザインでお気に入りのシールでカスタムも自由自在。軽量約1000gで持ち運びも楽です。

色
ブラック
材質
EVA
寸法(cm)
約40×28×27
自重(g)
1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする