#Mサイズ(25.0-25.5cm)(817777) FP-5790 ライトアユシューズ (中丸/カッティングフェルトソール) X-sell(エクセル) 76154009

#Mサイズ(25.0-25.5cm)(817777) FP-5790 ライトアユシューズ (中丸/カッティングフェルトソール) X-sell(エクセル) 76154009
#Mサイズ(25.0-25.5cm)(817777) FP-5790 ライトアユシューズ (中丸/カッティングフェルトソール) X-sell(エクセル) 76154009

FP-5790 ライトアユシューズ (中丸/カッティングフェルトソール)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM(25.0-25.5cm)
内容量1個注文コード76154009品番#Mサイズ(25.0-25.5cm)(817777)
販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

足先の自由度が高い中丸タイプを採用した、鮎タビ・フェルトソールのシューズタイプモデル。フェルトソールにはカッティングフェルトを使用し、川底でも歩きやすく安定した歩行をサポートします。足首部分にはすっぽ抜けを防止する調節ゴムを装備し、フィット感と安心感を両立。軽快な履き心地で、鮎のライトスタイルにぴったりの設計です。特に鮎ルアー釣りに適しており、機動力と操作性を重視する釣りに最適。これから鮎釣りを始める方にも扱いやすくおすすめの一足です。

サイズ
M(25.0-25.5cm)
材質
クロロプレンラバー
色
ブラック
自重(g)
720(L)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする