曜日別特売
EZ1IM-S732H/OMORIG(274997) エギゾースト 1G イカメタル MajorCraft 76154395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZ1IM-S732H/OMORIG(274997) エギゾースト 1G イカメタル MajorCraft 76154395
EZ1IM-S732H/OMORIG(274997) エギゾースト 1G イカメタル MajorCraft 76154395
EZ1IM-S732H/OMORIG(274997) エギゾースト 1G イカメタル MajorCraft 76154395

エギゾースト 1G イカメタル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は仕様など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
【スッテ】12 - 50号 / 45 - 180g
注文コード
76154395
品番
EZ1IM-S732H/OMORIG(274997)
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

スッテやオモリグの操作性を追求した オールラウンドイカメタルモデル
上位機種の操作性とコスパを追求したエギゾースト1Gイカメタルモデル。イカのアタリを弾き難いしなやかさとアクションをキャストをしやすいシャープさを持ち合わせたブランク設計。操作性に優れたショートモデルと、ラフな扱いでも水中のスッテの動きを安定させる6ft8inモデルがラインアップ。さらに乗合船の胴の間でもオモリグを存分に楽しめる専用モデルもラインアップ。これからイカメタルを本格的に始めたい方や、専用モデルを追加したい方にオススメなエギゾースト1Gイカメタルモデルの登場です。

全長
7'3"ft
標準自重(g)
107
適合ライン(号)
【PE】0.6 - 1.5
アクション
RF
仕様
【スッテ】12 - 50号 / 45 - 180g
継数(本)
2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする