曜日別特売
AR3300 APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155585

AR3300 APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155585
AR3300 APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155585
AR3300 APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155585
AR3300 APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155585
AR3300 APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155585
AR3300 APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155585
AR3300 APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155585
AR3300 APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155585
AR3300 APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155585
AR3300 APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155585
AR3300 APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155585
AR3300 APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155585
AR3300 APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155585
AR3300 APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155585
AR3300 APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300 APC(シュナイダーエレクトリック) 76155585

APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3300

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃車上渡し
内容量
1台
注文コード
76155585
品番
AR3300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥366,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

奥行のある汎用ITエンクロージャで、追加的な機器クリアランススペースが必要となる、あるいはエンクロージャ裏からのアクセスが容易なようにより広いオープンスペースが必要となる低~中密度サーバーおよびネットワーキングアプリケーションに最適です。
データセンターのスペースに最適なコンパクトな幅となっています。
高さ42Uで、ドアも楽に通すことができます。

付属品
連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル
仕様
【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、18ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】42U
幅(mm)
600
質量(kg)
134.09
色
黒
取付
特に希望なし
許容荷重(kg)
[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重)
高さ(mm)
1991
タイプ
(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャー
ピッチ(mm)
【前後マウントレール】最大/1048、最小/190.5
奥行(mm)
1200
適合規格
UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E
保証期間
無償保証期間:5年間、月単位:60
取付け方法
ラックマウント不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
幅/19インチ
RoHS指令対応証明書:(0.4MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする