曜日別特売
TF-1301R DCモーター リモコンタワー扇風機 TEKNOS 76156590

TF-1301R DCモーター リモコンタワー扇風機 TEKNOS 76156590
TF-1301R DCモーター リモコンタワー扇風機 TEKNOS 76156590

DCモーター リモコンタワー扇風機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76156590
品番
TF-1301R
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

大風量の大型DCタワー扇風機

色
ホワイト
本体質量(kg)
4.4
消費電力(W)(50/60Hz)
41/41
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×320×1070
風量調整
12段階
設置方式
床置き
運転モード
リズム風、おやすみ風
タイマー
24時間切
首振り
有り
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする