BEST(ベスト)[金物]
表示付ボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76158031
品番
#618NW
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
大型表示窓で表示が見易い表示付ボルトです。(カラーユニバーサルデザイン対応)
無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途
ラバトリーブース(内開・外開兼用)
材質
亜鉛
ストローク(mm)
50
仕上
シルバー
取付ねじ
皿タッピングネジ3.5×25mm
適合扉厚(mm)
30~40