曜日別特売
190112031 キッズラグ ロードマップ2 萩原 76158401

 

190112031 キッズラグ ロードマップ2 萩原 76158401
190112031 キッズラグ ロードマップ2 萩原 76158401
190112031 キッズラグ ロードマップ2 萩原 76158401
190112031 キッズラグ ロードマップ2 萩原 76158401
190112031 キッズラグ ロードマップ2 萩原 76158401
190112031 キッズラグ ロードマップ2 萩原 76158401
190112031 キッズラグ ロードマップ2 萩原 76158401
190112031 キッズラグ ロードマップ2 萩原 76158401
190112031 キッズラグ ロードマップ2 萩原 76158401
190112031 キッズラグ ロードマップ2 萩原 76158401
190112031 キッズラグ ロードマップ2 萩原 76158401
190112031 キッズラグ ロードマップ2 萩原 76158401
190112031 キッズラグ ロードマップ2 萩原 76158401
190112031 キッズラグ ロードマップ2 萩原 76158401
190112031 キッズラグ ロードマップ2 萩原 76158401
190112031 キッズラグ ロードマップ2 萩原 76158401
190112031 キッズラグ ロードマップ2 萩原 76158401

キッズラグ ロードマップ2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
寸法(cm)約133×190
内容量1個注文コード76158401品番190112031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

遊び広がるキッズラグ

用途
赤ちゃん期はプレイマット、幼児期はキッズコーナーマット・キッズラグ、小学生児童期は学習デスクマットで長く使える道路マップ柄ラグ。誕生日やクリスマスのプレゼントにも人気です。ループパイルはサラッとした感触で弾力性と耐久性があり、しっかりとした踏み心地。毛足がカットされていないため、ホコリやゴミが入り込みにくく、掃除がしやすいのもポイント。はっ水加工を施しているため飲みこぼしなどもサッと拭き取れシミになりにくく、汚れても手洗いOK。裏面は滑りにくい加工付き。ホットカーペットや床暖房に対応しており、オールシーズンお使いいただけます。
寸法(cm)
約133×190
仕様
ホットカーペット対応
厚さ(mm)
8
-
機能
撥水加工
滑り止め効果
あり
洗濯方法
手洗い可能
組成
表地:ナイロン100%(はっ水加工) 、 裏地:ポリエステル100%(滑り止めノンスリップ加工)
注意
※サイズによってデザインが異なります。
※道路の幅は同じです。
※ロットにより多少図案が異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする