キッズラグ ロードマップ2
遊び広がるキッズラグ
- 用途
- 赤ちゃん期はプレイマット、幼児期はキッズコーナーマット・キッズラグ、小学生児童期は学習デスクマットで長く使える道路マップ柄ラグ。誕生日やクリスマスのプレゼントにも人気です。ループパイルはサラッとした感触で弾力性と耐久性があり、しっかりとした踏み心地。毛足がカットされていないため、ホコリやゴミが入り込みにくく、掃除がしやすいのもポイント。はっ水加工を施しているため飲みこぼしなどもサッと拭き取れシミになりにくく、汚れても手洗いOK。裏面は滑りにくい加工付き。ホットカーペットや床暖房に対応しており、オールシーズンお使いいただけます。
- 仕様
- ホットカーペット対応
- 厚さ(mm)
- 8
- 色
- -
- 機能
- 撥水加工
- 滑り止め効果
- あり
- 洗濯方法
- 手洗い可能
- 組成
- 表地:ナイロン100%(はっ水加工) 、 裏地:ポリエステル100%(滑り止めノンスリップ加工)
- 内容量
- 1個
注意
※サイズによってデザインが異なります。※道路の幅は同じです。
※ロットにより多少図案が異なる場合がございます。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ






























![おくだけタイルマット サンコー[日用品] おくだけタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888679-260804-08.jpg)
![おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品] おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888688-260804-02.jpg)
![タイルマット サンコー[日用品] タイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888697-260804-02.jpg)

