- 用途
- 赤ちゃん期はプレイマット、幼児期はキッズコーナーマット・キッズラグ、小学生児童期は学習デスクマットで長く使える道路マップ柄ラグ。誕生日やクリスマスのプレゼントにも人気です。ループパイルはサラッとした感触で弾力性と耐久性があり、しっかりとした踏み心地。毛足がカットされていないため、ホコリやゴミが入り込みにくく、掃除がしやすいのもポイント。はっ水加工を施しているため飲みこぼしなどもサッと拭き取れシミになりにくく、汚れても手洗いOK。裏面は滑りにくい加工付き。ホットカーペットや床暖房に対応しており、オールシーズンお使いいただけます。
- 寸法(cm)
- 約200×200
- 仕様
- ホットカーペット対応
- 厚さ(mm)
- 8
- 色
- -
- 機能
- 撥水加工
- 滑り止め効果
- あり
- 洗濯方法
- 手洗い可能
- 組成
- 表地:ナイロン100%(はっ水加工) 、 裏地:ポリエステル100%(滑り止めノンスリップ加工)