※使用例
萩原
ポコポコ 玄関マット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ベージュ
ブラック
アイボリー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76158516
品番
270106400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ぽこぽこ触感の洗える玄関マット
用途
極太毛糸を立体的に編み上げた、ぽこぽことした触感が特徴の玄関マット。しっかりとした踏み心地で、毎日の出入りをやさしく支えます。ベロア調の光沢ある生地が空間に上品さをプラスし、シンプルながらも遊び心のあるデザインで玄関を温かみのある印象に整えます。床暖房対応で季節を問わず使いやすく、洗濯機で洗えるウォッシャブル仕様も嬉しいポイント。お子さまやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
仕様
ホットカーペット対応
厚さ(mm)
20
色
ベージュ
寸法(cm)
約60×90
機能
低ホルムアルデヒド
滑り止め効果
なし
洗濯方法
洗濯機OK(※ドラム式不可)
組成
ポリエステル100%
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません