ポコポコ 玄関マット

ポコポコ 玄関マット - 萩原ポコポコ 玄関マット - 萩原ポコポコ 玄関マット - 萩原ポコポコ 玄関マット - 萩原ポコポコ 玄関マット - 萩原ポコポコ 玄関マット - 萩原ポコポコ 玄関マット - 萩原ポコポコ 玄関マット - 萩原

ぽこぽこ触感の洗える玄関マット

用途
極太毛糸を立体的に編み上げた、ぽこぽことした触感が特徴の玄関マット。しっかりとした踏み心地で、毎日の出入りをやさしく支えます。ベロア調の光沢ある生地が空間に上品さをプラスし、シンプルながらも遊び心のあるデザインで玄関を温かみのある印象に整えます。床暖房対応で季節を問わず使いやすく、洗濯機で洗えるウォッシャブル仕様も嬉しいポイント。お子さまやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
仕様
ホットカーペット対応
厚さ(mm)
20
寸法(cm)
約60×90
機能
低ホルムアルデヒド
滑り止め効果
なし
洗濯方法
洗濯機OK(※ドラム式不可)
組成
ポリエステル100%
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76158516270106400ベージュ
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76158611270106410ブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76158751270106420アイボリー
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする