曜日別特売
LB-411 表示付スライドラッチ(非常開錠付) SYS(シブタニ) 76158564

LB-411 表示付スライドラッチ(非常開錠付) SYS(シブタニ) 76158564
LB-411 表示付スライドラッチ(非常開錠付) SYS(シブタニ) 76158564

表示付スライドラッチ(非常開錠付)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76158564品番LB-411
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。

材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76158564
2024-06-16
用途: 施設のトイレの内鍵交換
建設業・工事業

利用者がトイレから出れなくなって内鍵交換しました。外から開錠出来るので安心、取付も意外と簡単でした。

対象商品 : 76158564
2024-03-18
用途: 前にも買ったことがあります。とても満足しています。
建設業・工事業

修理交換いたしました。寸法も正しく、とてもよかったです。

対象商品 : 76158564
2022-12-30
用途: トイレブースのドアの修理時
日野建装建設業・工事業

金額もベストの商品に比べて安いわりに性能で差がないので指定がない時にはシブタニのこの商品を使います。

対象商品 : 76158564
2016-07-11
用途: 破損後の交換
トータルリペア ヨッシー

完璧に交換作業が出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 76158564
2020-08-04
用途: トイレ個室ドアーラッチに使用しました。
その他業種

前製品が故障し、交換品として使用しました。
美観・機能的には 申し分なく働いています。
但し、”どの位力が必要か”の説明が不十分で 最初の取り付けには
苦労しました。
又、機能を果たす為には、受け側の”L字金具”の取り付けが必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 76158564
2018-05-08
用途: トイレ改修工事でトイレブースのドアに取付
株式会社ひらきアーキテック

表示標識の赤が閉じた時に半分しか出ない
取り付けた後で分かって返品もできない。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 76158564
2015-09-28
用途: トイレブースに取付

トイレブースのラッチ取替で使用しましたが、交換も簡単で、1ケ交換で5分程度でした。次回も購入予定です。

対象商品 : 76158564
2016-01-30
用途: 幼稚園トイレのスライドラッチ取り替え
建設業・工事業

旧形スライドラッチのステンレス皿ネジがゆるみ、そのまま使用したためネジ受け破損、今まで6箇所交換している。
他社はステンレス皿ネジの先戻りどめを付けている所もありますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする