270106420 ポコポコ 玄関マット 萩原 76158751

※使用例

270106420 ポコポコ 玄関マット 萩原 76158751
270106420 ポコポコ 玄関マット 萩原 76158751
270106420 ポコポコ 玄関マット 萩原 76158751
270106420 ポコポコ 玄関マット 萩原 76158751
270106420 ポコポコ 玄関マット 萩原 76158751
270106420 ポコポコ 玄関マット 萩原 76158751
270106420 ポコポコ 玄関マット 萩原 76158751
270106420 ポコポコ 玄関マット 萩原 76158751
270106420 ポコポコ 玄関マット 萩原 76158751
270106420 ポコポコ 玄関マット 萩原 76158751
270106420 ポコポコ 玄関マット 萩原 76158751
270106420 ポコポコ 玄関マット 萩原 76158751

ポコポコ 玄関マット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード76158751品番270106420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ぽこぽこ触感の洗える玄関マット

用途
極太毛糸を立体的に編み上げた、ぽこぽことした触感が特徴の玄関マット。しっかりとした踏み心地で、毎日の出入りをやさしく支えます。ベロア調の光沢ある生地が空間に上品さをプラスし、シンプルながらも遊び心のあるデザインで玄関を温かみのある印象に整えます。床暖房対応で季節を問わず使いやすく、洗濯機で洗えるウォッシャブル仕様も嬉しいポイント。お子さまやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
仕様
ホットカーペット対応
厚さ(mm)
20
アイボリー
寸法(cm)
約60×90
機能
低ホルムアルデヒド
滑り止め効果
なし
洗濯方法
洗濯機OK(※ドラム式不可)
組成
ポリエステル100%

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする