KJ-75X80L SONY BRAVIA  4K液晶テレビ 75V型 KJ-75X80L SONY(ソニー) 76159521

SONY BRAVIA 4K液晶テレビ 75V型 KJ-75X80L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76159521
品番
KJ-75X80L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

ネット動画も放送波も色鮮やかな4K高画質で楽しめる。多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ

仕様
【超解像エンジン】4K エックス リアリティー プロ
性能
省エネ基準達成率(目標年度2037年度)/0.62
質量(kg)
32.2[スタンド含む33.7]
消費電力(W)
317[待機時/0.5]
最大出力(W)
実用(JEITA):20(10 + 10)
センサー
●(明るさセンサー)
機能
【高音質機能】Dolby Atmos対応●、自動音場補正●(部屋環境補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)●、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)-、3D サラウンド アップスケーリング-、ボイスズーム-、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)●、アコースティック センターシンク-、【ネットワーク機能】、Google TV●、無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n、音声検索●、ハンズフリー音声検索●、Google アシスタントbuilt-in●、Works with Apple AirPlay●、Google Cast●、Works with Apple HomeKit●、Works with Google アシスタント●、Works with Alexa●、Video & TV SideView●、ブラウザ機能●、Wi-Fi Directモード●、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)●(クライアント機能)
ディスプレイ
トリルミナス プロ
対応メディア
データ放送/データサービス:●/●、ハイブリッドキャスト対応:●
入力端子
ビデオ入力端子:1(S-センタースピーカー入力端子兼用)、HDMI入力端子:4
スピーカー
フルレンジ×2、個数/2、種類/エックス バランスド スピーカー
端子
USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
画面サイズ
75V
プロセッサー
高画質プロセッサー「HDR X1」
出力端子
光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1
画素数
(水平×垂直)3840×2160(4K)
リモコン
音声検索機能付リモコン(無線)
年間消費電力量(kWh/年)
280
バックライト
LEDバックライト
放送方式
地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K
パネル
液晶パネル
チューナー数
地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、BS8K:-、スカパープレミアムサービス(4K):-、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー:●
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
167.5×96.2×7.3[スタンド含む167.5×103.6×39.9(標準スタイル)]
対応プロファイル
Bluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP
HDR対応
●(HDR10/HLG/Dolby Vision)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする