曜日別特売

デジタル指示調節計

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可29日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76159950
品番
JCM-33A-R/M,DR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

・マルチ入力・CEマーキング取得

オプション
加熱冷却制御用出力
電源電圧
(VAC)100-240
入力
マルチレンジ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×72×100
制御出力
リレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする