曜日別特売
SHR-2124P ショップラック サカエ 76161486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショップラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
高さ(mm)1500
奥行(mm)600
間口(mm)1200
段数4
内容量1台注文コード76161486品番SHR-2124P
参考基準価格(税別)¥45,440販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

事務所にも店舗にもお使いいただける新色「パールホワイト」を採用した明るいスチール棚です。棚板は50mmピッチで段変え可能!
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

耐荷重(kg/段)80外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×1500段数4ホワイト材質ベースキャップ:樹脂製付属品コーナープレート8枚付高さ(mm)1500材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1200棚段数4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500均等耐荷重(kg/段)80
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする