サカエ
マルチプルラック コンテナ収納タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×570×1950
430×570×1000
430×570×1950
1200×570×1950
質量(kg)
89
32
48
87
89
75
76
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76161967
品番
MR-1940B2LR
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。「6点支持方式」
色(本体)
ホワイト
質量(kg)
89
タイプ
連結
棚板数(枚)
5
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)30
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×570×1950
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製ネジ径M12P=1.75
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500