曜日別特売
PF2M721-C8-L2-MR PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMC 76162434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個出力仕様【OUT1】IO-Link/NPN/PNP、【OUT2】NPN/PNP/外部入力注文コード76162434品番PF2M721-C8-L2-MR
参考基準価格(税別)¥21,950販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

乾燥空気、N2、Ar、CO2
1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
耐ドレン・耐異物性向上
小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
低消費電流:35mA以下
ノングリース
IO-Link対応

出力仕様【OUT1】IO-Link/NPN/PNP、【OUT2】NPN/PNP/外部入力流量調整弁なし校正証明書なし適合流体乾燥空気、N2、Ar、CO2流体温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.75流量レンジ(L/min)2~2000配管取出方向ストレート配管口径Φ8単位SI単位固定オプション【オプション1】コネクタ付リード線(2m)、【オプション2】ブラケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする