曜日別特売
KS-1860STC 軽量用天板 サカエ 76163394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-1860STC 軽量用天板 サカエ 76163394
KS-1860STC 軽量用天板 サカエ 76163394

軽量用天板

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1枚間口(mm)1800奥行(mm)600色(天板)サカエグリーン注文コード76163394品番KS-1860STC
参考基準価格(税別)¥29,320販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

色(天板)サカエグリーン高さ(mm)25奥行(mm)600間口(mm)1800材質スチール色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)天板取付ピッチ1400×430
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76163796
2021-08-17
用途: 会社のキッチンカウンターの天板として使用
計測テクノ株式会社

作業台用の天板と思っていましたが非常にキレイで大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする