※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
軽量用天板
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1枚
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
色(天板)
アイボリー
注文コード
76163455
品番
KS-1275STCI
参考基準価格(税別)
¥27,890
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・色
など
137
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
色(天板)
アイボリー
高さ(mm)
25
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
天板取付ピッチ800×510
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000