曜日別特売
- 熊撃退スプレー ベアアタック RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 76167781

本体

- 熊撃退スプレー ベアアタック RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 76167781
- 熊撃退スプレー ベアアタック RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 76167781
- 熊撃退スプレー ベアアタック RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 76167781
- 熊撃退スプレー ベアアタック RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 76167781
- 熊撃退スプレー ベアアタック RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 76167781
- 熊撃退スプレー ベアアタック RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 76167781
- 熊撃退スプレー ベアアタック RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 76167781
- 熊撃退スプレー ベアアタック RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 76167781

熊撃退スプレー ベアアタック

(1件のレビュー)
内容量
1個
注文コード
76167781
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、噴射距離約12メートルの飛距離で身を守ります!
アメリカ合衆国環境保護庁登録商品。SDS取得済。アメリカのEPA認証商品。【認証番号:72265-1】
日本でも自衛隊・警察署・自治体・教育機関での採用実績あり。
不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、さっと使用できるので安心です。
緊急時にすばやく対応できるホルスター付き。安全クリップで誤発射を防ぎます。
キャンプ・釣りなどのアウトドア、山間部に行く際の護身用のほか、市街地での自衛のために防護装備としてもおすすめです。

用途
山林作業・林業・農作業・釣りなどでの野生動物対策、熊の出没地域における緊急用護身アイテム、北海道や本州の山間部など、ヒグマ・ツキノワグマ対策に対応など
付属品
ホルスター
寸法(mm)
70×215×50
容量(mL)
250
噴射距離(m)
12
噴射剤
HFO-1234Ze
対象動物
熊
噴射時間(秒)
約6~7
注意
※熊対策として有効な手段の一つですが、すべての状況において必ずしも熊の接近や攻撃を防げるものではありません。
※本製品の使用、または使用できなかったことによって生じた、いかなる事故、負傷、損害等(クマによる被害、誤射による負傷、周囲への損害を含む)に対しまして、メーカーおよびメーカーは一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承のうえ、自己責任において正しくご使用ください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-15
用途: クマ撃退時
サービス業

非常時の効果不明?ですが、備えあれば...と考え、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする