曜日別特売
RAD-H100N AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付 オーム電機 76168246

RAD-H100N AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付 オーム電機 76168246
RAD-H100N AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付 オーム電機 76168246
RAD-H100N AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付 オーム電機 76168246
RAD-H100N AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付 オーム電機 76168246
RAD-H100N AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付 オーム電機 76168246

AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付RAD-H100N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76168246
品番
RAD-H100N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

コンパクトサイズで外出時の携帯に便利なAM/FMラジオです。
ワイドFM対応で幅広いラジオ放送を受信できます。
イヤホンとスピーカーの2WAY出力に対応しています。
ロッドアンテナ搭載で安定した受信が可能です。

幅(mm)
90
色
ホワイト
高さ(mm)
56
奥行(mm)
23
電源
乾電池
最大出力(W)
0.5
出力方式
スピーカー/イヤホン
使用電池
単3×2
受信局
AM/FM/ワイドFM
スピーカーサイズ(mm)
径/40
取扱説明書:(2.59MB)
注意
※使用状況により電池持続時間は異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする