曜日別特売

AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付

AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付 - オーム電機AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付 - オーム電機AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付 - オーム電機AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付 - オーム電機AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付 - オーム電機

コンパクトサイズで外出時の携帯に便利なAM/FMラジオです。
ワイドFM対応で幅広いラジオ放送を受信できます。
イヤホンとスピーカーの2WAY出力に対応しています。
ロッドアンテナ搭載で安定した受信が可能です。

幅(mm)
90
色
ホワイト
高さ(mm)
56
奥行(mm)
23
電源
乾電池
最大出力(W)
0.5
出力方式
スピーカー/イヤホン
使用電池
単3×2
受信局
AM/FM/ワイドFM
スピーカーサイズ(mm)
径/40
内容量
1個
注意
※使用状況により電池持続時間は異なります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76168246RAD-H100N
オープン
¥989
¥1,088(税込)
翌々日出荷
76168350RAD-H100N
オープン
¥989
¥1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする