サカエ
木製キャビネットワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
関連資料
寸法図(0.06MB)
注文コード
76169116
品番
LA-3
参考基準価格(税別)
¥68,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
24
材質
メラミン仕上げ化粧ボード
高さ(mm)
580
奥行(mm)
450
間口(mm)
450
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
362×379×123
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図(0.06MB)
取扱説明書:
(0.58MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000