曜日別特売
LB-2 木製キャビネットワゴン サカエ 76169125

木製キャビネットワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台関連資料寸法図(0.07MB)注文コード76169125品番LB-2
参考基準価格(税別)¥64,900販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
質量(kg)23材質メラミン仕上げ化粧ボード高さ(mm)580奥行(mm)450間口(mm)450引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅=362×379×123、深=362×379×288色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.07MB)取扱説明書:(0.58MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする