曜日別特売
LC-0 木製キャビネットワゴン サカエ 76169134

木製キャビネットワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台関連資料寸法図(0.07MB)注文コード76169134品番LC-0
参考基準価格(税別)¥46,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
質量(kg)20付属品中棚1枚付(30mmピッチで調整可能)材質メラミン仕上げ化粧ボード高さ(mm)580奥行(mm)450間口(mm)450色(本体)グレー棚板寸法(mm)411×330RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×405×475
関連資料:寸法図(0.07MB)取扱説明書:(0.58MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする