曜日別特売
KKM-1812EI 大型作業台 軽量KKタイプ サカエ 76175775

 

KKM-1812EI 大型作業台 軽量KKタイプ サカエ 76175775
KKM-1812EI 大型作業台 軽量KKタイプ サカエ 76175775
KKM-1812EI 大型作業台 軽量KKタイプ サカエ 76175775

大型作業台 軽量KKタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード76175775品番KKM-1812EI
参考基準価格(税別)¥116,100販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

奥行1200mmの作業台がさらにお求めやすい価格で新登場!
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)500間口(mm)1800奥行(mm)1200高さ(mm)740質量(kg)58材質(天板)メラミン材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)アイボリー色(本体)アイボリー色(脚部)アイボリー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1530×940×440RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1200×25アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
関連資料:寸法図 寸法図(0.06MB)取扱説明書:(0.71MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

大型作業台紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする