サカエ
大型作業台 軽量KKタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
内容量
1台
注文コード
76175802
品番
KKF-2412E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥126,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
奥行1200mmの作業台がさらにお求めやすい価格で新登場!
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
均等耐荷重(kg)
500
間口(mm)
2400
奥行(mm)
1200
高さ(mm)
740
質量(kg)
86
材質(天板)
サカエリューム
色(天板)
グリーン
色(本体)
グリーン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1530×940×440
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2400×1200×25
アジャスター
樹脂製ネジ径M12P=1.75
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
もっと見る
商品説明動画
大型作業台紹介動画
参考になった