TKK9-129F 軽量高さ調整作業台(TKK9/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H900~1100) サカエ 76178216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKK9-129F 軽量高さ調整作業台(TKK9/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H900~1100) サカエ 76178216
TKK9-129F 軽量高さ調整作業台(TKK9/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H900~1100) サカエ 76178216
TKK9-129F 軽量高さ調整作業台(TKK9/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H900~1100) サカエ 76178216
TKK9-129F 軽量高さ調整作業台(TKK9/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H900~1100) サカエ 76178216
TKK9-129F 軽量高さ調整作業台(TKK9/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H900~1100) サカエ 76178216
TKK9-129F 軽量高さ調整作業台(TKK9/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H900~1100) サカエ 76178216

軽量高さ調整作業台(TKK9/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H900~1100)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)900
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×21
色(天板)グリーン
内容量1台注文コード76178216品番TKK9-129F
参考基準価格(税別)¥77,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高さ900~1100mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取り付けも可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途
立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
均等耐荷重(kg)200間口(mm)1200奥行(mm)900高さ(mm)900~1100質量(kg)31材質(天板)サカエリューム材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)グリーン色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーングリーン購入法適合内形寸法(幅W×奥行D)(mm)930×678天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×21アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
関連資料:寸法図 寸法図(0.09MB)取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

高さ調整作業台シリーズ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする