均等耐荷重(kg)3000間口(mm)1800奥行(mm)800高さ(mm)740質量(kg)103材質(天板)スチール(粉体塗装)材質(本体)スチール/底板合板色(天板)グリーン色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーン付属品引出し各段パーティション1枚、デバイダー2枚付材質スチール(底板合板製)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×515×453引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×436×86キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×580×450RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×800×38アジャスター防振ネジ径M16×P2.0引出し4段×1個