サカエ
超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1台
注文コード
76181156
品番
KWCG-89B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥295,200
この商品は
間口・奥行・均等耐荷重
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
天板面に600kg積載したままラクラク昇降します。溶接一体式。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
均等耐荷重(kg)
(固定/移動/昇降)2000/600/600、(底板)100
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
高さ(mm)
740
質量(kg)
123
材質(天板)
合板
材質(本体)
スチール/底板合板
材質(キャスター)
ウレタン
キャスター径(Φmm)
100
色(天板)
アイボリー
色(本体)
サカエグリーン
色(脚部)
サカエグリーン
セット内容
キャビネット2段(NKL-22)1個
材質
底板合板製
種類
移動式
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
419×394×78
キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×224
グリーン購入法
適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×38
アジャスター
50Φ
関連資料:
寸法図(0.1MB)
取扱説明書:
(0.18MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
もっと見る
商品説明動画
昇降移動式作業台紹介動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76181156
KWCG-89B
09010368
KWCM-89B
超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式
サカエ
1台
¥
289,800
税込
¥318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)