サカエ
作業台オプションWKLキャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1台
付属品
キャビネット取付金具2本付(作業台奥行=750mm(800mm)用)
注文コード
76182547
品番
WKL-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,700
この商品は
付属品
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×444×115
色(本体)
グリーン
付属品
キャビネット取付金具2本付(作業台奥行=750mm(800mm)用)
質量(kg)
11
色
グリーン
高さ(mm)
180
奥行(mm)
550
間口(mm)
500
引出し数
1
塗装
粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
寸法図(0.04MB)
取扱説明書:
(0.62MB)
注意
※仕切板の取付はできません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
オプションキャビネット取付方法紹介動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76182547
WKL-1B
76174061
NKL-11B
作業台用オプションNKLキャビネット
サカエ
1台
¥
23,980
税込
¥
26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)