用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)150間口(mm)750奥行(mm)500高さ(mm)785質量(kg)14.3材質(天板)サカエリューム材質(本体)スチール色(天板)グリーン色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーン仕様組立式グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75