曜日別特売
PHN-075APEI 軽量一人用作業台(耐荷重150kg/固定タイプ) サカエ 76183335

 

PHN-075APEI 軽量一人用作業台(耐荷重150kg/固定タイプ) サカエ 76183335
PHN-075APEI 軽量一人用作業台(耐荷重150kg/固定タイプ) サカエ 76183335
PHN-075APEI 軽量一人用作業台(耐荷重150kg/固定タイプ) サカエ 76183335

軽量一人用作業台(耐荷重150kg/固定タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード76183335品番PHN-075APEI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥73,800

機械周りの補助テーブルとして最適です。樹脂アジャスター付で床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)150間口(mm)750奥行(mm)500高さ(mm)785質量(kg)20.3材質(天板)ポリエステル材質(本体)スチール色(天板)アイボリー色(本体)アイボリー色(脚部)アイボリー仕様組立式引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×288×83RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75引出し1段
関連資料:寸法図(0.05MB)取扱説明書:(0.64MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

一人用作業台紹介動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76183335PHN-075APEI69339317HSN-75793TAIPHN-075APEI 軽量一人用作業台(ポリエステル天板/固定タイプ) サカエ 69339317軽量一人用作業台(ポリエステル天板/固定タイプ)サカエ1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする