用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)50間口(mm)600奥行(mm)450高さ(mm)700~1000質量(kg)12材質(天板)ポリエステル材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)アイボリー色(本体)アイボリー/メッキ色(脚部)アイボリー/メッキ仕様組立式キャスター50Φ エラストマー車材質(キャスター)エラストマーキャスター径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×21