2760 ミニトマト栽培基本セット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184355

2760 ミニトマト栽培基本セット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184355
2760 ミニトマト栽培基本セット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184355

ミニトマト栽培基本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76184355
品番
2760
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥430
販売価格(税別)
391

育てて楽しい、食べておいしい!はじめてのミニトマト栽培セット!
かわいいミニトマトをおうちで手軽に育てられる、家庭菜園にぴったりの栽培基本セットです。プランターでも手軽につくれる人気のミニトマトの栽培キットです。ベランダや玄関先などスペースの限られた場所でもOK!生育旺盛で、甘味最高、ビタミン豊富で、食用にはもちろん、鮮やかな赤い実は、観賞用としても楽しめます。家庭菜園デビューにおすすめのセットです。

セット内容
野菜の種 ミニトマト(約8粒)×1、土(3.6L)×1、追肥(10g)×1
材質
ケイ酸塩鉱物、チッソ、リン酸、カリウム
容量
土:3.6L、追肥:10g
注意
※こちらは組み合わせ商品になります。野菜の種 ミニトマト、土、追肥は別パッケージでのお届けになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする