曜日別特売
CQ020 チェンブロックCQ形 KITO(キトー) 76185177

チェンブロックCQ形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1台定格荷重(t)2質量(kg)18注文コード76185177品番CQ020
参考基準価格(税別)¥101,220販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

360°どの方向からでも手引き可能なチェーンブロックです。
通常・逆さつりどちらでも作業が可能です。
角度制限なしで手引き力も従来のキトー製品より40%低減しました。
手引き力の負担が減ったことで作業者の負担軽減や現場の安全性向上にもつながります。
無意識のうちに定格以上を巻き上げてしまう危険を防ぐ「オーバーロードリミッタ」が装備されています。
ニッケルメッキチェーンの採用により、厳しい作業環境にも対応可能です。

質量(kg)18長さ(m)【ハンドチェーン二つ折】3【荷を1m巻上げに要するハンドチェーンの牽引長さ】133.3揚程(m)3定格荷重(t)2寸法d(mm)196寸法a(mm)141寸法e(mm)53.5寸法b(mm)3000(上フックからハンドチェーン下面まで)寸法s(mm)136寸法c(mm)36使用環境温度(℃)ー40~+60寸法g(mm)480(フック間最小距)巻上平均手動力(N)178ロードチェーン線径(mm)×掛数6.0×2寸法f(mm)57
関連資料:(0.2MB)
注意
※100%RH以下でご使用ください
※水中での使用はできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする