曜日別特売
HB-1 サイド実験台用キャビネットワゴン サカエ 76185663

サイド実験台用キャビネットワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×379×88
362×379×88
浅=362×379×88、深=362×379×123
内容量1台注文コード76185663品番HB-1
参考基準価格(税別)¥72,300販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
質量(kg)24引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×379×88材質メラミン仕上げ化粧ボード高さ(mm)665奥行(mm)450間口(mm)450キャスター50Φ双輪(ストッパー付2個)均等耐荷重(kg)30色(本体)グレー棚板寸法(mm)410×330RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×405×393
関連資料:寸法図(0.07MB)取扱説明書:(0.58MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする