JA-0960LNI 足踏台(すべり止め加工) サカエ 76186083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

足踏台(すべり止め加工)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台天板高さ(m)0.09~0.11色(本体)アイボリー注文コード76186083品番JA-0960LNI
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

踏台部分にはすべり止め加工をしています。

天板高さ(m)0.09~0.11天板寸法(幅×奥行)(mm)900×600設置寸法(幅×奥行)(mm)900×600質量(kg)14最大使用荷重(kg)150材質(本体)スチール設置寸法・奥行(mm)600段数1設置寸法・幅(mm)900色(本体)アイボリー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×90~110RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターAJ-1S(ネジ径M12P=1.75)天板寸法・幅(mm)900天板寸法・奥行(mm)600

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

足踏台紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする