SK(新潟精機)
ラク巻 交換テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
本体質量(g)
280
280
480
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76186900
品番
RMK-30KD
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ラク巻用の交換テープです。
用途
ラク巻用交換テープとして
本体質量(g)
280
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×30×30
テープ
【幅】12.5mm【厚さ】0.47mm【長さ】30m
適合機種
GFM- KD
材質
本体/ガラス繊維
公差(mm)
幅±0.4、厚さ±0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応