3倍速巻尺 100m

3倍速巻尺 100m - SK113倍速巻尺 100m - SK113倍速巻尺 100m - SK113倍速巻尺 100m - SK113倍速巻尺 100m - SK11

巻取スピード3倍速の巻尺です。
3倍速ギア内蔵で、巻取スピードが3倍速です。
テープは耐久性、耐摩耗性が高いPVCコーティング仕様です。
テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。

用途
長さの測定。
材質
ABS樹脂
テープ長さ(m)
100
テープ地色
裏:黄色、裏:白
速度
巻取り3倍速
材質(テープ)
グラスファイバー
内容量
1個
注意
※パッケージに記載の内容を良くかくにんいただき正しくご使用ください。
※本来の用途以外には絶対に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07660236SBM-1000
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする