RMK-50KD ラク巻 交換テープ SK(新潟精機) 76186961

ラク巻 交換テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
本体質量(g)480
内容量1個注文コード76186961品番RMK-50KD
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

ラク巻用の交換テープです。

用途
ラク巻用交換テープとして
本体質量(g)
480
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×30×30
テープ
【幅】12.5mm【厚さ】0.47mm【長さ】50m
適合機種
GFM- KD
材質
本体/ガラス繊維
公差(mm)
幅±0.4、厚さ±0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする