曜日別特売
1305978 頑丈スライドプレート ヨシカワ 76188799

1305978 頑丈スライドプレート ヨシカワ 76188799
1305978 頑丈スライドプレート ヨシカワ 76188799
1305978 頑丈スライドプレート ヨシカワ 76188799

頑丈スライドプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は縦×横×高さHなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
縦×横×高さH(mm)
約229×567×15
注文コード
76188799
品番
1305978
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

必要なときだけ広げればシンク上が水切り・作業台に 早変わり!

質量(g)
1330
サイズ(cm)
57
縦×横×高さH(mm)
約229×567×15
材質
本体/ステンレス、クッションゴム/合成ゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする