曜日別特売
CM-7550FTSET CSスーパーワゴン用天板 サカエ 76188944

CSスーパーワゴン用天板

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1セット注文コード76188944品番CM-7550FTSET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,940
色(本体)グリーン材質(天板)サカエリューム色(天板)グリーン適合寸法(mm)W600×D400用天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする