曜日別特売
生地 10mm×88mm 安対 ピンボルト JB(日本ボデーパーツ工業) 76190768

本体写真イメージ ※写真は鉄(三価メッキ)のイメージ画像

安対 ピンボルト

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
首下長(mm)88
材質鉄(生地)
内容量1本注文コード76190768品番生地 10mm×88mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

安対型 ピンボルト

材質
鉄(生地)
首下長(mm)
88
ピン径(Φmm)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする