曜日別特売
1389.6-35 クロスハンドル スタビーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 76192159

1389.6-35 クロスハンドル スタビーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 76192159
1389.6-35 クロスハンドル スタビーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 76192159
1389.6-35 クロスハンドル スタビーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 76192159
1389.6-35 クロスハンドル スタビーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 76192159
1389.6-35 クロスハンドル スタビーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 76192159
1389.6-35 クロスハンドル スタビーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 76192159

クロスハンドル スタビーマイナスドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸長(mm)35
全長(mm)78
内容量1本注文コード76192159品番1389.6-35
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

先端形状マイナスです。映画産業用スペシャルツール、カメラ固定ネジの脱着用です。平行な刃先がカムアウトを防ぎ、高トルクを伝えます。ショートブレード、狭い場所に最適です。人間工学に基づいたクロスハンドル、高いトルクでも確実なハンドリングできます。人間工学に基づいたクロスハンドル、手に馴染みやすく使いやすさ抜群です。穴付きハンドル、固定や保管に便利です。高品質素材、ノンスリップ表面、確実なグリップ感があります。バネ鋼ベースの特殊合金製、高硬度、高耐摩耗性です。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

軸径(Φmm)
7
全長(mm)
78
質量(g)
76
軸長(mm)
35
適合ねじ
M6
刃先厚(mm)
1.6
刃先幅寸法(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする