曜日別特売
SSW-112R スーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車) サカエ 76193747

 

SSW-112R スーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車) サカエ 76193747
SSW-112R スーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車) サカエ 76193747

スーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車)

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード76193747品番SSW-112R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,190

サカエ独自の堅牢構造「支柱突き合わせ方式」により横揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。均等荷重(kg)150引出しなしキャスター径(Φmm)100材質(車輪)ゴム質量(kg)17付属品直進安定金具2個付色(本体)グリーン外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×880RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

スーパースペシャルワゴン紹介動画
この動画は、1が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76193747SSW-112R69349038SAS-60883RGSSW-112R スーパーワゴン(ゴム車/H880/3段タイプ/ねじ込み式キャスター) サカエ 69349038スーパーワゴン(ゴム車/H880/3段タイプ/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76193844
2021-10-22
用途: 診断機を置く
自動車・二輪車・自転車関連業

高井高さの物が欲しかったのでちょうどいい使い方が出来ています

対象商品 : 76193792
2015-04-23
用途: 塗料の保管及び移動

大変動きがスムースで、移動が楽である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする