オンダ製作所
SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2
SRH-2003
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
160
110
¥2,698
160
¥3,298
210
¥4,198
260
¥4,998
310
¥5,998
360
¥6,998
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76194390
品番
SRH-2003
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。
寸法L(mm)
160
ねじサイズ
IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+Rc1/2×3口
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。